- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- h16 ハロゲン バルブのおすすめ人気ランキング
h16 ハロゲン バルブのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新123件の「h16 ハロゲン バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H16 バルブ」、「フォグランプ ハロゲン h16」、「フォグライトバルブ」などの商品も取り扱っております。
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途フォグランプ
タイプ
H16
種類
ハロゲン
定格電力(W)
19
定格電圧(V)
12
口金
その他
電球形状
H16
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプ
H16
口金
PGJ19-3
ガラス球形式
T15
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
電力(W)
19
色温度(K)
4000
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
色
ホワイト光
質量(g)
21
タイプ
H16
種類
シングル
定格電圧(V)
12
口金
PGJ19-3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
63×32×40
ガラス球形式
T12
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
用途フォグランプ用ドレスアップ専用バルブ
質量(g)
20(×2個)
形式
H16
消費電力(W)
19
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
H16
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
19
口金
PGJ19-3
ガラス球形式
T15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイプ
HB3
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
60(65)
口金
P20d
ガラス球形式
T12
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。
LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。
純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合)
また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。
高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。
そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。
本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。
一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。
バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。
放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。
バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプ
H8/H11/H16
定格電圧(V)
12
消費電力(W)
12
口金
その他
色温度(K)
2400
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプ
H11
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3100~3400
明るさ(Lm)
1350±10%
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプ
H16・H8・H11 (一部車種除く)
電圧(V)
12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)
電力(W)
7
口金
その他
タイプ
H8
定格電圧(V)
12
適合
フォグランプ
色
クリア
定格電力(W)
35
口金
PGJ19-1
ガラス球形式
T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプ
H8
口金
PGJ19-1
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3100~3400
明るさ(Lm)
800±10%
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
色
ディープイエロー
タイプ
H4
定格電力(W)
60/55(明るさ135/125クラス)
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
2400
使用箇所
ヘッドランプ
明るさ(Lm)
1000/1650
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
適合
フォグランプ・AFS
タイプ
H8
定格電力(W)
35
定格電圧(V)
12
口金
PGJ19
ガラス球形式
T11
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプ
H11
定格電力(W)
55(明るさ115クラス)
定格電圧(V)
12
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T11
色温度(K)
2400
使用箇所
ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途一般
定格電圧(V)
12
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプ
HB4
定格電力(W)
55(明るさ115クラス)
定格電圧(V)
12
口金
P22d
ガラス球形式
T12
色温度(K)
2400
使用箇所
ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ドレスアップに最適なクールキセノン光
色温度5000K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能
(H11は石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応
タイプ
H11
消費電力(W)
55
定格電圧(V)
12
口金
その他
色温度(K)
5000
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷